Europole - Bandeau Led 1m VOLTA PRO 9,6W/m IP68 2400K 1213lm/m 24VDC - 716824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592079939
Réf. Sonepar
00584207993
Réf. Fournisseur
716824
Marque
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA PRO 9,6W/m IP68 : blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1213lm/m (126lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10,5mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




