En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 20m ULTRA LONG PRO IP20 3000K 10W/m 1150lm/m 24VDC - 798060

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592081321

Réf. Sonepar

00584208132

Réf. Fournisseur

798060

Marque

Europole

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 20m ULTRA LONG PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 10W/m, 1150lm/m 115lm/W, 70LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 16AWG 2x1,3mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 20m ULTRA LONG PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 10W/m, 1150lm/m (115lm/W), 70LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 16AWG 2x1,3mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole