Europole - Bandeau Led 30m VOLTA 48 8,5W/m IP20 4000K 1045lm/m 48VDC - 7482031

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 8.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119475

Réf. Sonepar

00584211947

Réf. Fournisseur

7482031

Marque

Europole

longueur:

30000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

8.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 30m VOLTA 48 8,5W/m IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8,5W/m, 1045lm/m (123lm/W), 140LED/m, 120°, 48VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 30m VOLTA 48 8,5W/m IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8,5W/m, 1045lm/m (123lm/W), 140LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.