Europole - Bandeau Led 3m COB 5W/m IP20 2400K 511lm/m 24VDC - 400034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592122468
Réf. Sonepar
00584212246
Réf. Fournisseur
400034
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
320
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m COB 5W/m IP20 : blanc 2400K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 511lm/m (102lm/W), 320LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.
Les Atouts de la gamme:
Lumière homogène et élégante : technologie COB sans points lumineux visibles, pour un éclairage continu et raffiné même dans les profils les plus fins.
Solutions personnalisées : longueurs standards ou sur-mesure, sécable tous les 5cm pour s'adapter parfaitement à chaque projet.
Ambiances multiples : du blanc extra-chaud au blanc froid, éclairage doux version 5W/m, rendu des couleurs exceptionnel et luminosité réglable.
Fiabilité longue durée : qualité professionnelle garantissant des années d'utilisation sans dégradation de la lumière.
Installation facile : bandeaux ultra-fins qui s'intègrent discrètement dans tous vos espaces intérieurs.
Quelques mots du fabricant :
Gamme bandeaux COB EUROPOLE : des solutions lumineuses homogènes et élégantes, durables et personnalisées.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


