nouveau

Europole - Bandeau Led 3m COB 5W/m IP67 2400K 473lm/m 24VDC - 406734

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592122581

Réf. Sonepar

00584212258

Réf. Fournisseur

406734

Marque

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 3m COB 5W/m IP67 : blanc 2400K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 473lm/m (95lm/W), 320LED/m, 180°, 24VDC. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 3m COB 5W/m IP67 : blanc 2400K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 473lm/m (95lm/W), 320LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.

Les Atouts de la gamme:

Éclairage continu haut de gamme : lumière uniforme sans effet pointilliste, pour un rendu professionnel en toutes circonstances.

Résistant à l'eau et à la poussière : conçu pour salles de bain, cuisines, terrasses, jardins et tous espaces humides.

Solutions personnalisées : longueurs standards ou personnalisées, éclairage doux version 5W/m, rendu des couleurs exceptionnel et luminosité réglable.

Fiabilité longue durée : qualité professionnelle garantissant des années d'utilisation sans dégradation de la lumière.

Polyvalence : conçu pour résister aux conditions extérieures, éclairage modulable qui s'installe partout où l'humidité est présente.



Quelques mots du fabricant :

Gamme bandeaux COB EUROPOLE : des solutions lumineuses homogènes et élégantes, durables et personnalisées.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole