Europole - Bandeau Led 3m VOLTA 12 7,5W/m IP20 4000K 1124lm/m 12VDC - 320031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592078444
Réf. Sonepar
00584207844
Réf. Fournisseur
320031
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
25 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA 12 7,5W/m IP20 : blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 7,5W/m, 1124lm/m (150lm/W), 80LED/m, 12VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 25mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




