Europole - Bandeau Led 3m VOLTA 14W/m IP67 3000K 1625lm/m 24VDC - 346730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592078765
Réf. Sonepar
00584207876
Réf. Fournisseur
346730
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA 14W/m IP67 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14W/m, 1625lm/m (116lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




