Europole - Bandeau Led 3m VOLTA CHROMA RGBW IP20 19,5W/m 24VDC 120LED/m - 723338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - RGBW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592122277
Réf. Sonepar
00584212227
Réf. Fournisseur
723338
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
19.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA CHROMA RGBW IP20 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 126/346/71/1000lm/m (76lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


