nouveau

Europole - Bandeau Led 3m VOLTA CHROMA RGBW IP68 19,5W/m 24VDC 120LED/m - 724838

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 19.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592122345

Réf. Sonepar

00584212234

Réf. Fournisseur

724838

Marque

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

19.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

14 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 3m VOLTA CHROMA RGBW IP68 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 120/335/76/870lm/m (69lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA CHROMA RGBW IP68 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 120/335/76/870lm/m (69lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 14mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole