Europole - Bandeau Led 5m COB 5W/m IP67 2400K 473lm/m 24VDC - 406704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592122598
Réf. Sonepar
00584212259
Réf. Fournisseur
406704
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
320
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m COB 5W/m IP67 : blanc 2400K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 473lm/m (95lm/W), 320LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.
Les Atouts de la gamme:
Éclairage continu haut de gamme : lumière uniforme sans effet pointilliste, pour un rendu professionnel en toutes circonstances.
Résistant à l'eau et à la poussière : conçu pour salles de bain, cuisines, terrasses, jardins et tous espaces humides.
Solutions personnalisées : longueurs standards ou personnalisées, éclairage doux version 5W/m, rendu des couleurs exceptionnel et luminosité réglable.
Fiabilité longue durée : qualité professionnelle garantissant des années d'utilisation sans dégradation de la lumière.
Polyvalence : conçu pour résister aux conditions extérieures, éclairage modulable qui s'installe partout où l'humidité est présente.
Quelques mots du fabricant :
Gamme bandeaux COB EUROPOLE : des solutions lumineuses homogènes et élégantes, durables et personnalisées.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


