Europole - Bandeau Led 5m COB CHROMA RGBW IP67 18W/m 24VDC - 728708

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120587

Réf. Sonepar

00584212058

Réf. Fournisseur

728708

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

18 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

14 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

840

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m COB CHROMA RGBW IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 927lm/m (52lm/W), 840LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m COB CHROMA RGBW IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 927lm/m (52lm/W), 840LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 14mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole