Europole - Bandeau Led 5m NARROW IP20 2400K 7W/m 575lm/m 24VDC - 727304

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592080461

Réf. Sonepar

00584208046

Réf. Fournisseur

727304

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7 W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

33.3 mm

largeur:

5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

180

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m NARROW IP20 : blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 7W/m, 575lm/m (82lm/W), 180LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m NARROW IP20 : blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 7W/m, 575lm/m (82lm/W), 180LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 5mm. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole