nouveau

Europole - Bandeau Led 5m SPI IP20 4000K 11W/m 1431lm/m 24VDC - 744001

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592123205

Réf. Sonepar

00584212320

Réf. Fournisseur

744001

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

11 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m SPI IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1431lm/m (130lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 3x0,5mm. Durée de vie : 50000h. Installation via contrôleur SPI (non inclus)

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m SPI IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1431lm/m (130lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 3x0,5mm, durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Installation via contrôleur SPI avec bouton poussoir ou application mobile Bluetooth (non inclus).

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole