En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 5m VOLTA 12 7,5W/m IP20 2700K 1091lm/m 12VDC - 320007

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592078420

Réf. Sonepar

00584207842

Réf. Fournisseur

320007

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

25 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

80

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m VOLTA 12 7,5W/m IP20 : blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 7,5W/m, 1091lm/m (145lm/W), 80LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA 12 7,5W/m IP20 : blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 7,5W/m, 1091lm/m (145lm/W), 80LED/m, 12VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 25mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole