En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 5m VOLTA 6W/m IP20 3000K 760lm/m 24VDC - 310000

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592078253

Réf. Sonepar

00584207825

Réf. Fournisseur

310000

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m VOLTA 6W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 760lm/m (127lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA 6W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 760lm/m (127lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole