Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGBW IP68 12W/m 24VDC - 723608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592025554
Réf. Sonepar
00584723608
Réf. Fournisseur
723608
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
largeur:
14 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGBW IP68 : RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 27/183/42/480lm/m (60lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 14mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.





