Europole - Bandeau Led 5m VOLTA PRO 4,8W/m IP42 bleu 140lm/m 24VDC - 704202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 62.5 mm
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA PRO
EAN
3666592079281
Réf. Sonepar
00584207928
Réf. Fournisseur
704202
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA PRO 4,8W/m IP42 : bleu 4,8W/m, 140lm/m (29lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.





