Europole - Bandeau Led COB 1m sur bobine 8W/m IP20 2700K 736lm/m 24VDC - 410077

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 8 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122444

Réf. Sonepar

00584212244

Réf. Fournisseur

410077

Marque

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bandeau Led 1m Bobine COB 8W/m IP20 : blanc 2700K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 736lm/m (92lm/W), 320LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m Bobine COB 8W/m IP20 : blanc 2700K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 736lm/m (92lm/W), 320LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole