Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led COB 1m sur bobine 8W/m IP20 4000K 923lm/m 24VDC - 410071

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 8 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122451

Réf. Sonepar

00584212245

Réf. Fournisseur

410071

Marque

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m Bobine COB 8W/m IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 923lm/m (115lm/W), 320LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m Bobine COB 8W/m IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 923lm/m (115lm/W), 320LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole