Europole - Bandeau Led SM COB CHROMA RGBW IP20 18W/m 24VDC - 72778SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - RGBW
longueur des sections individuelles - 33.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120556
Réf. Sonepar
00584212055
Réf. Fournisseur
72778SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
18 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
33.3 mm
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
840
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre COB CHROMA RGBW IP20 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 132/390/67/346lm/m (52lm/W), 840LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


