Europole - Bandeau Led SM SPI IP67 3000K 11W/m 1166lm/m 24VDC - 74470SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 11 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
largeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592123236
Réf. Sonepar
00584212323
Réf. Fournisseur
74470SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
11 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre SPI IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1166lm/m (106lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP67, type de câble (non fourni) : H05RN-F 3x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Installation via contrôleur SPI avec bouton poussoir ou application mobile Bluetooth (non inclus).
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


