nouveau

Europole - Bandeau Led SM SPI IP67 4000K 11W/m 1207lm/m 24VDC - 74471SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592123250

Réf. Sonepar

00584212325

Réf. Fournisseur

74471SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

11 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM SPI IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1207lm/m (110lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. IP67, type de câble (non fourni) : H05RN-F 3x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Installation via contrôleur SPI (non inclus)

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre SPI IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1207lm/m (110lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP67, type de câble (non fourni) : H05RN-F 3x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Installation via contrôleur SPI avec bouton poussoir ou application mobile Bluetooth (non inclus).

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole