Europole - Bandeau Led SM TORSADE IP20 3000K 7,2W/m 690lm/m 24VDC - 72720SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592073579
Réf. Sonepar
00584010158
Réf. Fournisseur
72720SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
6 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure TORSADE IP20, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 7,2W/m, 690lm/m (95,83lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




