Europole - Bandeau Led SM ULTRA LONG PRO IP20 4000K 10W/m 1200lm/m 24VDC - 79801SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592104327
Réf. Sonepar
00584210432
Réf. Fournisseur
79801SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure ULTRA LONG PRO IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 10W/m, 1200lm/m (120lm/W), 70LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 20m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 16AWG 2x1,3mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


