Europole - Bandeau Led SM VOLTA 12 CHROMA RGB IP20 7,5W/m 12VDC - 72129SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
couleur de la lumière - RGB
longueur des sections individuelles - 100 mm
largeur - 10 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592072695
Réf. Sonepar
00584010093
Réf. Fournisseur
72129SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7.5 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
30
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 12 CHROMA RGB IP20 : RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m (37lm/W), 30LED/m, 12VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


