Europole - Bandeau Led SM VOLTA 6W/m IP67 2700K 684lm/m 24VDC - 31677SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 6 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592102323
Réf. Sonepar
00584210232
Réf. Fournisseur
31677SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
6 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 6W/m IP67 : blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 684lm/m (114lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP67, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.






