nouveau

Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP42 19,5W/m 24VDC 120LED/m - 72278SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe par mètre - 19.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592122338

Réf. Sonepar

00584212233

Réf. Fournisseur

72278SM

Marque

Europole

puissance de la lampe par mètre:

19.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP42 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 120/335/76/870lm/m (69lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, type de câble (non fourni) : 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA RGBW IP42 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 120/335/76/870lm/m (69lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, type de câble (non fourni) : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole