Europole - Bandeau Led SM VOLTA PRO 9,6W/m IP42 2400K 1243lm/m 24VDC - 71424SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur des sections individuelles - 62.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592103436

Réf. Sonepar

00584210343

Réf. Fournisseur

71424SM

Marque

Europole

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA PRO 9,6W/m IP42 : blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1243lm/m (129lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA PRO 9,6W/m IP42 : blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1243lm/m (129lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole