Europole - Borne AIRA 80cm havane 3000K 571lm 6,5W 120° IP65 - 38903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117372
Réf. Sonepar
00584211737
Réf. Fournisseur
38903
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
AC
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
symétrique
efficacité lumineuse:
86 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
60 mm
longueur:
180 mm
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


