Europole - Borne KHEPRI SOLAR 60cm havane 3000K 600lm 4W 120° IP65 - 68010

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121522

Réf. Sonepar

00584212152

Réf. Fournisseur

68010

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

4 W

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

150 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

127 mm

longueur:

242 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Borne KHEPRI SOLAR havane mat, hauteur : 60cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 4W, 600lm (150lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.

Les Atouts de l'article:

Borne EUROPOLE KHEPRI SOLAR havane mat, hauteur : 60cm, sur piquet ou patère, fixe, blanc 3000K, IRC>80, 4W, 600lm (150lm/W), verre opale 120°, SDCM3. Type de batterie : lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 64000h. Dimmable : oui, variation via commande directement sur le produit. Produit à détection : oui, Infrarouge. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur piquet ou patère. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

Les Atouts de la gamme:

La borne KHEPRI SOLAR se distingue par une esthétique raffinée et arrondie, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer jardins, allées ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou havane et en deux hauteurs, elle s’intègre harmonieusement dans tous les environnements extérieurs, elle peut être installée en bords de mer. Pensée pour s’adapter à tous les projets, la borne KHEPRI SOLAR existe en deux systèmes de pose : sur piquet, pour une implantation simple et rapide dans les sols meubles ou sur patère, pour une fixation solide sur surfaces dures. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, la borne KHEPRI SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.



Quelques mots du fabricant :

KHEPRI SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui balise vos extérieurs.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole