Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Borne ORA SOLAR 80cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 - 69885

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117778

Réf. Sonepar

00584211777

Réf. Fournisseur

69885

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

4.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

68 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

longueur:

202 mm

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Borne ORA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 80cm,3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole