Europole - Borne REVANE 70cm gris anthracite 3000K 872lm 8W 24° IP65 - 38904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 700 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117389
Réf. Sonepar
00584211738
Réf. Fournisseur
38904
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
AC
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
symétrique
efficacité lumineuse:
107 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
50 mm
longueur:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


