Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Borne REVANE 70cm havane 3000K 872lm 8W 50° IP65 - 38907

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117594

Réf. Sonepar

00584211759

Réf. Fournisseur

38907

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

AC

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

107 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

50 mm

longueur:

95 mm

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Borne REVANE havane mat, hauteur : 70cm, sur patère, 3000K, IRC>80, 8W, 872lm (107lm/W), verre transparent 50°. 230VAC. Classe I. IP65, IK05. Non dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole