Europole - Borne TARIS 1 SOLAR 70cm gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° IP65 - 68200

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121546

Réf. Sonepar

00584212154

Réf. Fournisseur

68200

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

2.5 W

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

120 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

91 mm

longueur:

193 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Borne TARIS 1 SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 70cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.

Les Atouts de l'article:

Borne EUROPOLE TARIS 1 SOLAR gris anthracite RAL7016 mat, hauteur : 70cm, sur piquet ou patère, fixe, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°, SDCM5. Type de batterie : lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 64000h. Dimmable : oui, variation via commande directement sur le produit. Produit à détection : oui, Infrarouge. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur piquet ou patère. Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. Plaque et planches de chiffres/lettres autocollants pour affichage emplacement/maison en option (non inclus).



Les Atouts de la gamme:

La borne TARIS SOLAR se distingue par une esthétique raffinée et contemporaine, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer jardins, allées ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou havane, elle s’intègre harmonieusement dans tous les environnements extérieurs, elle peut être installée en bords de mer. Pensée pour s’adapter à tous les projets, la borne TARIS SOLAR existe en deux systèmes de pose : sur piquet, pour une implantation simple et rapide dans les sols meubles ou sur patère, pour une fixation solide sur surfaces dures. La gamme propose une version simple éclairage, parfaite pour baliser ou ponctuer un cheminement et une version double éclairage, idéale pour offrir un flux lumineux élargi. Avec la plaque numérotée disponible en accessoire, elle indique un emplacement ou un numéro de rue. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, la borne TARIS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.



Quelques mots du fabricant :

TARIS SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui balise vos extérieurs.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole