Europole - Borne TARIS 1 SOLAR 70cm havane 3000K 300lm 2,5W 120° IP65 - 68210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 700 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121553
Réf. Sonepar
00584212155
Réf. Fournisseur
68210
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
2.5 W
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
III
répartition lumineuse:
symétrique
efficacité lumineuse:
120 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
91 mm
longueur:
193 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne EUROPOLE TARIS 1 SOLAR havane mat, hauteur : 70cm, sur piquet ou patère, fixe, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°, SDCM5. Type de batterie : lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 64000h. Dimmable : oui, variation via commande directement sur le produit. Produit à détection : oui, Infrarouge. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur piquet ou patère. Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. Plaque et planches de chiffres/lettres autocollants pour affichage emplacement/maison en option (non inclus).
Les Atouts de la gamme:
La borne TARIS SOLAR se distingue par une esthétique raffinée et contemporaine, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer jardins, allées ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou havane, elle s’intègre harmonieusement dans tous les environnements extérieurs, elle peut être installée en bords de mer. Pensée pour s’adapter à tous les projets, la borne TARIS SOLAR existe en deux systèmes de pose : sur piquet, pour une implantation simple et rapide dans les sols meubles ou sur patère, pour une fixation solide sur surfaces dures. La gamme propose une version simple éclairage, parfaite pour baliser ou ponctuer un cheminement et une version double éclairage, idéale pour offrir un flux lumineux élargi. Avec la plaque numérotée disponible en accessoire, elle indique un emplacement ou un numéro de rue. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, la borne TARIS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.
Quelques mots du fabricant :
TARIS SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui balise vos extérieurs.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


