Europole - Clip de liaison et d'alignement DENALI CONNECT - 58099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 47 mm
longueur - 72.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120235
Réf. Sonepar
00584212023
Réf. Fournisseur
58099
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
47 mm
longueur:
72.8 mm
hauteur:
32 mm
Accessoire DENALI CONNECT. Compatible avec les gammes DENALI PRISMA et DENALI REFLECT. Clip de liaison et d'alignement aluminium.
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI CONNECT. Compatible avec les gammes DENALI PRISMA et DENALI REFLECT. Clip de liaison et d'alignement aluminium. Mode de pose/installation : en saillie. Type de fixation : se glisse et se visse dans le profil. Matériau : aluminium.
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI CONNECT. Compatible avec les gammes DENALI PRISMA et DENALI REFLECT. Clip de liaison et d'alignement aluminium. Mode de pose/installation : en saillie. Type de fixation : se glisse et se visse dans le profil. Matériau : aluminium.




