Europole - Collerette carrée 37x37mm 70° blanc pour encastrés JAVA - 4695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118614
Réf. Sonepar
00584211861
Réf. Fournisseur
4695
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
37 mm
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastrés EUROPOLE JAVA : Collerette carrée 37x37mm 70° IK07, blanc. Matériau : aluminium. Type de fixation : clippage. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Compatible avec encastré mural JAVA. Utilisation : intérieur/extérieur






