Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM ronde blanc mat/alu laqué fixe - 5770A

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072497

Réf. Sonepar

00584019637

Réf. Fournisseur

5770A

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

82 mm

hauteur/profondeur:

45.9 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM : Collerette ronde blanc mat/aluminium laqué, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM : Collerette ronde blanc mat/aluminium laqué, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Quelques mots du fabricant :

Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole