Non retournable

Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM ronde blanc mat/noir mat fixe - 5770N

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072510

Réf. Sonepar

00584019628

Réf. Fournisseur

5770N

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

82 mm

hauteur/profondeur:

45.9 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM : Collerette ronde blanc mat/noir mat, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM : Collerette ronde blanc mat/noir mat, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole