Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET carrée doré fixe - 5766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - or
longueur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592001626
Réf. Sonepar
00584019606
Réf. Fournisseur
5766
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
or
longueur:
82 mm
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
41.2 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET : Collerette carrée doré, fixe. Dimension : 82x82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


