Europole - Collerette ronde 35mm 70° blanc pour encastrés JAVA - 4697

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118638

Réf. Sonepar

00584211863

Réf. Fournisseur

4697

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

35 mm

hauteur/profondeur:

14 mm

Accessoire pour encastrés JAVA : Collerette ronde 35mm 70°, blanc. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Compatible avec encastré mural JAVA.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastrés EUROPOLE JAVA : Collerette ronde 35mm 70° IK07, blanc. Matériau : aluminium. Type de fixation : clippage. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Compatible avec encastré mural JAVA. Utilisation : intérieur/extérieur