Europole - COLOSS 1 - 230 carré inox brossé 4000K 500lm 5W 23° - 53991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592011014
Réf. Sonepar
00584053991
Réf. Fournisseur
53991
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
60 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 1 - 230 carré inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 500lm (100lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 60x60mm. Diamètre d'encastrement : 52mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.


