🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Europole - COLOSS 1 - 230 rond inox brossé 4000K 500lm 5W 23° - 53981

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 52 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592010994

Réf. Sonepar

00584053981

Réf. Fournisseur

53981

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

52 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

60 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 500lm (100lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 1 - 230 rond inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 500lm (100lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 60mm. Diamètre d'encastrement : 52mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole