Europole - Commande murale tactile DMX MASTER noir IP20 6VDC - 45721N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DMX
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 106 mm
largeur - 146 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592029323
Réf. Sonepar
00584007208
Réf. Fournisseur
45721N
Marque
Europole
mode de commande:
DMX
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
106 mm
largeur:
146 mm
nombre de canaux de couleur:
1024
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Commande murale tactile DMX 512 : deux univers de 512 adresses DMX, création jusqu'à 10 zones et 500 scènes programmables. DMX MASTER EUROPOLE noir IP20. Nombre de zones indépendantes : 10. Nombre de canaux : 1024. Tension d'entrée : 6VDC. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Interface de communication : Windows, MAC OS, iOS et Android. Transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : 0°C/+50°C. Enregistrement des scènes sur carte SD fournie. Transformateur 6VDC inclus.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


