Europole - Connecteur en L avec pilote DALI DENALI PRISMA CONNECT 11W blanc - 58080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120266
Réf. Sonepar
00584212026
Réf. Fournisseur
58080
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI PRISMA CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI PRISMA. Connecteur en L avec pilote DALI blanc mat 11W, blanc 3000K/4000K/6500K 1038/1104/1096lm (100lm/W), IRC>80, SDCM5. Diffuseur microprismatique 80°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation DALI PUSH DIM. Classe de protection I, IP20, alimentation 6-38VDC interne, H05V-K. Mode de pose/installation : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus). Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


