Europole - Connecteur en L sans pilote DENALI REFLECT CONNECT blanc - 58180

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120327

Réf. Sonepar

00584212032

Réf. Fournisseur

58180

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

blanc

Accessoire DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en L sans pilote DALI blanc mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles.

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en L sans pilote DALI blanc mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles. Classe de protection I, IP20, câblé de 0,25m, H05V-K. Mode de pose/installation : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus). Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole