Europole - Connecteur en T sans pilote DENALI REFLECT CONNECT noir - 58195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120358
Réf. Sonepar
00584212035
Réf. Fournisseur
58195
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
couleur:
noir
Accessoire DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en T sans pilote DALI noir mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles.
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en T sans pilote DALI noir mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles. Classe de protection I, IP20, câblé de 0,25m, H05V-K. Mode de pose/installation : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus). Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C.
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en T sans pilote DALI noir mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles. Classe de protection I, IP20, câblé de 0,25m, H05V-K. Mode de pose/installation : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus). Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


