Europole - Connecteur en X sans pilote DENALI REFLECT CONNECT blanc - 58170

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120303

Réf. Sonepar

00584212030

Réf. Fournisseur

58170

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

couleur:

blanc

Accessoire DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en X sans pilote DALI blanc mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles.

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE DENALI REFLECT CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Connecteur en X sans pilote DALI blanc mat, connecteur rapide plug & play 5 pôles. Classe de protection I, IP20, câblé de 0,25m, H05V-K. Mode de pose/installation : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus). Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C.