🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Europole - Connecteur rapide étanche EASYCLIP en T. Bornier 3 pôles IP68 - 22110

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122062

Réf. Sonepar

00584212206

Réf. Fournisseur

22110

Marque

Europole

couleur:

noir

Connecteur en T rapide EASYCLIP IP68. Bornier 3 pôles intégré. Câble compatible : Ø de câble mini : 6 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T rapide EASYCLIP IP68 EUROPOLE. Bornier 3 pôles intégré. Section conducteur compatible : 3x1,5mm². Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,5mm. Compatible avec produits extérieurs de classe I, produits TW et câble 2213B. Tension d'entrée : 250V max.

Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs EASYCLIP rendent l'installation électrique facile et rapide grâce au système de levier à ressort. Etanches, ils sont conçus pour raccorder les produits d'éclairage extérieurs au réseau électrique. Ils sont disponibles en forme linéaire 3 pôles ou 5 pôles, Y et T.



Quelques mots du fabricant :

EASYCLIP : la connectique extérieure étanche rapide à câbler.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole