Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Connecteurs mâle + femelle. Bornier 5 pôles IP68 - 19002

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592002265

Réf. Sonepar

00584019002

Réf. Fournisseur

19002

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

noir

Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 5 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm.

Les Atouts de l'article:

Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Connecteurs mâle / femelle 5 pôles IP68. Compatible avec les produits extérieurs équipés de connectiques IP68 M/F. Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,2mm. Section conducteur compatible : 5x0,75mm².

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole